Beli Mesin Pengaduk Bumbu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRIMAX Mesin Pengupas KentangDeskripsi:Mesin ideal untuk menghilangkan kulit dari kentang / sayuran, kentang yang sudah dicuci, pengupas kentang elektrik menghilangkan kerja keras dari mengupas dan mengikis kentang, Pengupas kentang otomatis yang luar biasa. Mangkuk baja tahan karat, kentang yang dikupas sempurna dalam waktu kurang dari 2 menit.atribut:
- Voltage: 220-240V/50Hz
- Capacity: 1-2 mins
- Carlton Mesin Pembuat Baksoatribut:
- Power (W): 370
- Weight (kg): 18
- Capacity (kg/hour): 80
- Rotation Speed (rpm): 170
- FOMAC Meat Mixer MachineDeskripsi:Mesin Pengaduk Daging MMX-R18 ini berfungsi untuk mengaduk adonan bakso. Mesin ini terbuat dari besi anti karat dan 2 lapis tabung. Mesin ini banyak digunakan oleh pembuat bakso karena memudahkan proses pembuatan bakso. Meat Mixer biasa digunakan untuk mencampur adonan bakso dengan bumbu atau campuran lainnya sekaligus melembutkan adonan bakso. Dengan menggunakan Meat Mixer, pembuatan bakso Anda akan lebih efisien dan efektif. hasilnya juga sangat sempurna dan memuaskan.
- Oxone Eco Hand Blender and ChopperDeskripsi:Blender tangan multifungsi. Dilengkapi pengocok penggiling dagingdan wadah jus. Mata pisau stainless steel. Daya listrik175 watt. Dilengkapi pemotong sayur dan buah.Dilengkapi pisau pemarut sayur buah dll. Dilengkapi pengaduk saus mayonais dll. Kecepatan dapat diatur. Pengoperasian suara mesin halus. Dilengkapi tombol pengaman sehingga aman digunakan.Dapat untuk menghaluskan bumbu basah/ kering makanan bayi dll. Daya listrik 175 Watt. Kapasitas penggiling daging 1250mlatribut:
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 200
- Weight (kg): 4
- Completeness: Whisk, Chopper, Jug, and Vegetable Cutter
- Dimensions (cm): 45x30x35
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- FOMAC Electric Bowl CutterDeskripsi:Mesin Pengaduk Daging MMX-QS620S ini berfungsi untuk mengaduk adonan bakso. Mesin ini terbuat dari besi anti karat.
- Crown Horeca Egg MixerDeskripsi:Egg Mixer adalah mesin untuk mengaduk adonan yang di khususkan untuk telur, mesin ini dapat mencampurkan telur dengan sangat cepat. Egg Mixer B7 memiliki dimensi 410x250x425 dengan volume 7L dan kekuatan 350W.atribut:
- Dimensions (mm): 410x250x 425
- Volume (L): 7
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 350
- Mixing Speed (rpm): 0-780
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- Philips BlenderDeskripsi:Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- Maspion Blender Gelas 2 in 1Deskripsi:Maspion MT-1215 - Blender Gelas 1 Liter 2in1 hadir dengan paket lengkap berupa blender dan dry mill. Material wadah dari kaca yang food grade membuat aneka juice lebih terjaga dengan baik. Sempurnakan hasil juice dengan Maspion MT-1215 - Blender Gelas 1 Liter 2in1. Blender, dry mill terbuat dari kaca berstandard food grade, menjadikan juice senantiasa higienis. Dengan mode operasional on/off dan tombol pulse yang memudahkan pemakaian dalam satu kali klik.Kapasitas : 1 Literatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 168/06.06.03/24/LSPro/XI/2024
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- GETRA Meat GrinderDeskripsi:ON-OFF Reverse Switch Cooling Fan Motor Overload Protector Frozen meat must be heated firstatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga Mesin Pengaduk Bumbu Terbaru March 2026
| PRIMAX Mesin Pengupas Kentang | Rp9.199.900 |
| Carlton Mesin Pembuat Bakso | Rp11.999.900 |
| FOMAC Meat Mixer Machine | Rp3.799.900 |
| Oxone Eco Hand Blender and Chopper | Rp1.099.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| FOMAC Electric Bowl Cutter | Rp7.799.900 |
| Crown Horeca Egg Mixer | Rp5.799.900 |
| HEAVYPACK Continuous Band Sealer | Rp2.499.900 |
| Philips Blender | Rp419.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)





/czP104062467-2.jpg)